894220-MOTORE KW 4 2P B5 IEC112M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 ALLUMINIO (894220)

Motore CA a 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:894220
Rubix:999221222063631
EAN:3660338466601
894220-MOTORE KW 4 2P B5 IEC112M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 ALLUMINIO (894220)

Riepilogo info tecniche

Potenza4 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894220-MOTORE KW 4 2P B5 IEC112M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE4 ALLUMINIO (894220)


Motori elettrici asincroni di montaggio B3, B5 e B14 in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento in classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400 / 690 V. Termistore PTC di serie sulle taglie 132 e superiori.
MOTOR 4KW 3000rpm B5 112M 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza4 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi112 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie4
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero28 mm
Peso32,5 kg
€ 431,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 526,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione