1LE1003-0DA22-2FA4-MOTORE KW 0,75 2P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:1LE1003-0DA22-2FA4
Rubix:160000001435917
1LE1003-0DA22-2FA4-MOTORE KW 0,75 2P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP

Riepilogo info tecniche

Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-0DA22-2FA4-MOTORE KW 0,75 2P B5 IEC80M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP


Simiiotics gp motor type: 1AV3082A motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 2POLI * GR80M * 0,75KW (50HZ) 0,86KW (60HZ) 3 AC 50HZ 230VD/400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto

Punti di forza

Simotics gp motor type: 1av3082a motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 2pole * fs80m * 0.75kw (50hz) 0.86kw (60hz)

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11000 g
Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb5
259,18 IVA esclusa
/ Unità
316,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore