8AX11000P-MOTORE IE3 1,1 KW X COMPATTI MX 3SA 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:MX 3SA 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
Rubix:999180900022835
Produttore:8AX11000P


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AX11000P-MOTORE IE3 1,1 KW X COMPATTI MX 3SA 4 230/400-50 IP55 CLF W 40
Motore asincrono trifase Bonfiglioli MX 3SA 4: IE3, 1,1 kW, 230/400 V, 1445 rpm e grado IP55. Esecuzione MX.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Peso | 17 kg |
| Esecuzione | mx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 231,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore