MOTORE KW 0,75 6P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898604) KW 0,75 6P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898604)

Motore AC 3 fasi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:M3A0.756P090B14
Rubix:999250408002875
EAN:3660338522963
MOTORE KW 0,75 6P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898604) KW 0,75 6P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898604)
Riepilogo info tecniche
Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,75 6P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898604) KW 0,75 6P B14 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898604)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Salita di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC fornito di serie sui telai 132 & superiori.
MOTORE 0,75KW 1000rpm B14 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALLUMINIO IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL9006

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Velocità1000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi90 mm
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso13,8 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
200,25 IVA esclusa
/ Unità
244,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore