MOTORE KW 4 4P B3 IEC112MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898819) KW 4 4P B3 IEC112M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898819)

Motore CA trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A44P112B3
Rubix:999250408002670
EAN:3660338524998
MOTORE KW 4 4P B3 IEC112MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898819) KW 4 4P B3 IEC112M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898819)

Riepilogo info tecniche

Potenza4 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 4 4P B3 IEC112MA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898819) KW 4 4P B3 IEC112M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898819)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura classe B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC fornito di serie per le dimensioni del telaio 132 e superiori.
MOTORE 4KW 1500rpm B3 112M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL7031

Applicazioni

Potenza rotante

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza4 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi112 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero28 mm
Peso33,9 kg
464,63 IVA esclusa
/ Unità
566,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.