8F40020003-MOTORE IE1 1,1 KW BN 90S 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 15 NB 230

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN90S4B5 FD15 NB230 KW1,1
Rubix:160000000496059
Produttore:8F40020003
8F40020003-MOTORE IE1 1,1 KW BN 90S 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 15 NB 230

Riepilogo info tecniche

Potenza1,1 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8F40020003-MOTORE IE1 1,1 KW BN 90S 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 15 NB 230


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x326x233 mm
Peso12200 g
Potenza1,1 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi90 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero24 mm
Peso11300 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
331,83 IVA esclusa
/ Unità
404,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione