MOTORE KW 0,37 6P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898571) KW 0,37 6P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898571)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M2A0.376P080B5
Rubix:999250408002906
EAN:3660338522659




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,37 6P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898571) KW 0,37 6P B5 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898571)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Grado di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura classe B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.75 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie su taglie telaio 132 & superiori.
MOTORE 0,37KW 1000rpm B5 80M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, verniciatura RAL9006
Applicazioni
Potenza rotante
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 80 mm |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Peso | 8,9 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione