MOTORE KW 0,18 6P B3 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898536) KW 0,18 6P B3 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898536)
Motore CA trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M2A0.186P071B3
Rubix:999250408002939
EAN:3660338522321




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,18 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,18 6P B3 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898536) KW 0,18 6P B3 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898536)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento Classe F (155ºC) / Innalzamento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie su grandezze telaio 132 e superiori.
MOTORE 0,18KW 1000rpm B3 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, vernice RAL9006
Applicazioni
Potenza rotazionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,18 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 71 mm |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Peso | 5,05 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore