8D45020004-MOTORE IE1 1,85 KW BN 90LB 4 230/400-50 IP55 CLF B14

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bonfiglioli:BN 90LB 4 B14 (KW 1,85)
Rubix:160000000496569
Produttore:8D45020004
8D45020004-MOTORE IE1 1,85 KW BN 90LB 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Riepilogo info tecniche
Potenza1,85 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8D45020004-MOTORE IE1 1,85 KW BN 90LB 4 230/400-50 IP55 CLF B14


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)133x326x221 mm
Peso15100 g
Potenza1,85 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi90 mm
Classe di efficienza energeticaie1
Diametro dell'albero24 mm
Peso12600 kg
Esecuzioneim b14
Paese d'origineIT
Mostra UNSPSC / ECL@SS
212,16 IVA esclusa
/ Unità
258,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione