MOTORE KW 3 6P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898782) KW 3 6P B3 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898782)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A36P132B3
Rubix:999250408002706
EAN:3660338524646
MOTORE KW 3 6P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898782) KW 3 6P B3 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898782)

Riepilogo info tecniche

Potenza3 kW
Tensione400/690 V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 3 6P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898782) KW 3 6P B3 IEC132M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898782)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTOR 3KW 1000rpm B3 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, verniciatura RAL9006

Applicazioni

Potenza rotativa

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza3 kW
Tensione400/690 V
Velocità1000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi132 mm
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero38 mm
Peso38,6 kg
538,88 IVA esclusa
/ Unità
657,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore