1LE1503-2AC53-4FA4-MOTORE KW 22 6P B5 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS SD

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Innomotics:1LE1503-2AC53-4FA4
Rubix:160000000067774
1LE1503-2AC53-4FA4-MOTORE KW 22 6P B5 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS SD
Riepilogo info tecniche
Potenza22 kW
Tensione400/690 V
Velocità1000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1503-2AC53-4FA4-MOTORE KW 22 6P B5 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS SD


Simiotics sd motor type: 1CV3205C motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in ghisa basic line premium efficiency IE3, 6POLI * GR200L * 22KW (50HZ) 26,5KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 5, flangia: FF350(A400) senza prot. motore morsettiera in alto

Punti di forza

Simotics sd motor type: 1cv3204c motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in ghisa basic line premium efficiency ie3, 6pole * fs200l * 18.5kw (50hz) 22kw (60hz) Cod. doganale: 85015230 AL: N ECCN: N

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso230000 g
Potenza22 kW
Tensione400/690 V
Velocità1000 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb5
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione