8AX11000L-MOTORE IE3 1,1 KW X COMPATTI MX 3SA 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:MX 3SA 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Rubix:999181100017475
Produttore:8AX11000L


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8AX11000L-MOTORE IE3 1,1 KW X COMPATTI MX 3SA 4 230/400-50 IP55 CLF W W75
Motore asincrono trifase compatto Bonfiglioli MX 3SA 4 (IE3) da 1,1 kW, 230/400 V e 50 Hz. Grado di protezione IP55 con flangia W75.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Peso | 17,01 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | mx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore