MOTORE KW 1,1 2P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898630) KW 1,1 2P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898630)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A1.12P080B14
Rubix:999250408002850
EAN:3660338523212
MOTORE KW 1,1 2P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898630) KW 1,1 2P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898630)

Riepilogo info tecniche

Potenza1,1 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 1,1 2P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898630) KW 1,1 2P B14 IEC80B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898630)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Grado di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / innalzamento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie di telaio 132 e superiori.
MOTORE 1,1KW 3000rpm B14 80M 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, verniciatura RAL9006

Applicazioni

Potenza di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,1 kW
Tensione230/400 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi80 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero19 mm
Peso10,6 kg
153,75 IVA esclusa
/ Unità
187,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore