8J4503000K-MOTORE BE 63A 4 AUTOFRENANTE KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BE FD 3.5 NB 230

Motore asincrono trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BE 63A 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 3.5 NB 230
Rubix:999210611010907
Produttore:8J4503000K

Riepilogo info tecniche

Potenza0,12 kW
Tensione230/400 V
Velocità1360 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8J4503000K-MOTORE BE 63A 4 AUTOFRENANTE KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BE FD 3.5 NB 230


BX, BE e BN Serie di motori asincroni con telaio in alluminio sono la soluzione giusta per una vasta gamma di applicazioni industriali a scopo generale. Sia il motore IEC che il Compact sono disponibili nelle classi di efficienza IE1 (BN/M), IE2 (BE/ME) e IE3 (BX/MX) in conformità allo standard internazionale IEC 60034-30. Inoltre, i motori elettrici di Bonfiglioli possono essere dotati di diverse opzioni: classe di protezione fino a IP56, tropicalizzati, verniciatura anticorrosione e riscaldatori anticondensa. Inoltre, le serie di motori BN/M e BX/MX sono disponibili anche nella versione Brake Motor con una selezione di freni AC o DC. Per massimizzare la flessibilità dei nostri motori elettrici, tutti possono essere controllati con inverter.

Punti di forza

• Costi operativi ridotti
Risparmio energetico
Conformità a tutti i requisiti MEPS
Soluzione completa (motoriduttore + motore)
Flessibilità di controllo
Motore globale (utilizzabile nella maggior parte dei mercati)

Applicazioni

Per il montaggio dei motori.

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,12 kW
Tensione230/400 V
Velocità1360 rpm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero11 mm
Peso5,2 kg
Esecuzionebe
€ 212,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore