MOTORE KW 15 2P B3 IEC160MB 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898703) KW 15 2P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898703)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3A152P160B3
Rubix:999250408002779
EAN:3660338523915
MOTORE KW 15 2P B3 IEC160MB 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898703) KW 15 2P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898703)

Riepilogo info tecniche

Potenza15 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 15 2P B3 IEC160MB 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898703) KW 15 2P B3 IEC160M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898703)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 15KW 3000rpm B3 160M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Applicazioni

Potenza di rotazione

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza15 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Materialealluminio
Altezza assi160 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero42 mm
Peso104 kg
1173,75 IVA esclusa
/ Unità
1431,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.