1LE1001-0BA32-2KA4-MOTORE KW 0,25 2P B14 IEC63M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Innomotics:KW 0,25 2P B14 IEC63M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
Rubix:999210308047060
1LE1001-0BA32-2KA4-MOTORE KW 0,25 2P B14 IEC63M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP
Riepilogo info tecniche
Potenza0,25 kW
Tensione400 V
Velocità2840 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1001-0BA32-2KA4-MOTORE KW 0,25 2P B14 IEC63M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 SIMOTICS GP


L'app SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso a dati tecnici, informazioni sui ricambi e istruzioni per l'uso per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e luogo. Ciò offre ai nostri clienti un rapido accesso ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi del cliente. Scansionando il codice data matrix sulla targhetta dati aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare i dati elettrici e meccanici rilevanti per questo motore.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e apparecchiature di sollevamento; Magazzini ad alta scaffalatura; Macchine per l'imballaggio; Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,25 kW
Tensione400 V
Velocità2840 rpm
Materialealluminio
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero11 mm
Peso5 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
Mostra UNSPSC / ECL@SS
170,39 IVA esclusa
/ Unità
207,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione