MOTORE KW 30 2P B3 IEC200LA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898763) KW 30 2P B3 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898763)

Motore AC trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M3C302P200B3
Rubix:999250408002723
EAN:3660338524479
MOTORE KW 30 2P B3 IEC200LA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898763) KW 30 2P B3 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898763)

Riepilogo info tecniche

Potenza30 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 30 2P B3 IEC200LA 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898763) KW 30 2P B3 IEC200L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898763)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155 °C) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400/690 V. Termistore PTC installato di serie sui telai a partire dalla grandezza 132.
MOTORE 30 kW 3000 rpm B3 200L 400/690 V-3ph-50Hz IE3 GH IP55

Punti di forza

Ghisa, verniciatura RAL 7031

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza30 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Materialeghisa
Altezza assi200 mm
Numero di poli2
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero55 mm
Peso208 kg
2571,38 IVA esclusa
/ Unità
3137,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.