8F62020002-MOTORE IE1 5,5 KW BN 132S 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 75 SB 230

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN132S4 B5 FD75 SB230 KW5,5
Rubix:160000000496073
Produttore:8F62020002
8F62020002-MOTORE IE1 5,5 KW BN 132S 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 75 SB 230

Riepilogo info tecniche

Potenza5,5 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8F62020002-MOTORE IE1 5,5 KW BN 132S 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 75 SB 230


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x493x243 mm
Peso44000 g
Potenza5,5 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi132 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero38 mm
Peso36000 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
812,18 IVA esclusa
/ Unità
990,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione