1LE1003-1CA13-4FA4-MOTORE KW 7,5 2P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:1LE1003-1CA13-4FA4
Rubix:160000000067723
1LE1003-1CA13-4FA4-MOTORE KW 7,5 2P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3

Riepilogo info tecniche

Potenza7,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-1CA13-4FA4-MOTORE KW 7,5 2P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3


Simiiotics gp motor type: 1AV3130A motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 2POLI * GR132S * 5,5KW (50HZ) 6,3KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto

Punti di forza

Simotics gp motor type: 1av3130a motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 2pole * fs132s * 5.5kw (50hz) 6.3kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57000 g
Potenza7,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità3000 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb5
893,97 IVA esclusa
/ Unità
1090,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione