831420156-MOTORE BN 100LB 4 KW 3 4P B14 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 BN
Motore Bonfiglioli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BN 100LB 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:160000000496576
Produttore:831420156




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 3 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 831420156-MOTORE BN 100LB 4 KW 3 4P B14 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE1 BN
I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.
Applicazioni
Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 195x367x239,5 mm |
|---|---|
| Peso | 22000 g |
| Potenza | 3 kW |
| Tensione | 230/400v δ/y V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Altezza assi | 100 mm |
| Classe di efficienza energetica | ie1 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Peso | 53000 kg |
| Esecuzione | im b14 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 279,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 341,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione