MOTORE KW 0,55 4P B5 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898596) KW 0,55 4P B5 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898596)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:891917
Mecaline:M2A0.554P071B5
Rubix:999250408002882
EAN:3660338522895




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,55 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,55 4P B5 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898596) KW 0,55 4P B5 IEC71C 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898596)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Grado di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 0,55KW 1500rpm B5 71M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, vernice RAL9006
Applicazioni
Potenza di rotazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,55 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 71 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Peso | 7,5 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore