8XNC90040001-MOTORE BXN 90S 4 CE-UKCA-UL KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BXN 90S 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:999210506002388
Produttore:8XNC90040001


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1448 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8XNC90040001-MOTORE BXN 90S 4 CE-UKCA-UL KW 1,1 4P B5 IEC90S 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore asincrono trifase Bonfiglioli BXN 90S 4 in esecuzione B5: efficienza IE3 e grado di protezione IP55. Alimentazione 230/400 V 50 Hz, 4 poli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,1 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1448 rpm |
| Altezza assi | 90 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Peso | 15,6 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | bxn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore