1LE1003-1CB03-4AA4-MOTORE KW 5,5 4P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:1LE1003-1CB03-4AA4
Rubix:160000001725517
1LE1003-1CB03-4AA4-MOTORE KW 5,5 4P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3

Riepilogo info tecniche

Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-1CB03-4AA4-MOTORE KW 5,5 4P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3


Simiiotics gp motor type: 1AV3132B motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 4POLI * GR132M * 7,5KW (50HZ) 8,6KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto

Punti di forza

Simotics gp motor type: 1av3132b motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 4pole * fs132m * 7.5kw (50hz) 8.6kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso64000 g
Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb3
723,06 IVA esclusa
/ Unità
882,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione