1LE1503-1EB23-4FA4-MOTORE KW 18,5 4P B5 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS SD

Motore Industriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:1LE1503-1EB23-4FA4
Rubix:160000000067758
1LE1503-1EB23-4FA4-MOTORE KW 18,5 4P B5 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS SD

Riepilogo info tecniche

Potenza18,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1503-1EB23-4FA4-MOTORE KW 18,5 4P B5 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS SD


Simiotics sd motor type: 1CV3182B motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in ghisa basic line premium efficiency IE3, 4POLI * GR180M * 18,5KW (50HZ) 21,3KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto

Punti di forza

Simotics sd motor type: 1cv3182b motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in ghisa basic line premium efficiency ie3, 4pole * fs180m * 18.5kw (50hz) 21.3kw (60hz) Cod. doganale: 85015230 AL: N ECCN: N

Applicazioni

Qualsiasi settore industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso165000 g
Potenza18,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Classe di efficienza energeticaie3
Esecuzioneb5
2055,40 IVA esclusa
/ Unità
2507,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.