830520156-MOTORE IE1 0,18 KW BN 63B 4 230/400-50 IP55 CLF B14

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN 63B 4 B14 KW 0,18
Rubix:160000000496539
Produttore:830520156
830520156-MOTORE IE1 0,18 KW BN 63B 4 230/400-50 IP55 CLF B14

Riepilogo info tecniche

Potenza0,18 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 830520156-MOTORE IE1 0,18 KW BN 63B 4 230/400-50 IP55 CLF B14


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)121x207x155,5 mm
Peso3900 g
Potenza0,18 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi63 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero11 mm
Peso5100 kg
Esecuzioneim b14
Paese d'origineIT
96,14 IVA esclusa
/ Unità
117,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.