891493-MOTORE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891493)

Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:891493
Rubix:999220505001297
EAN:3660338441417
891493-MOTORE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891493)

Riepilogo info tecniche

Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 891493-MOTORE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891493)


Motori elettrici asincroni trifase a 2, 4 o 6 poli con forma costruttiva di montaggio B3, B5 e B14, in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Classe di isolamento F (155ºC) / Temperatura di riscaldamento B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 da 0,75 kW a 55 kW ∙ IE4 da 0,75 kW fino a 200 kW. Tensione di alimentazione standard 230/400V fino a 3 kW, 400/690V oltre i 3 kW. Termistore PTC di serie su tutti i modelli con dimensioni di cassa a partire dalla taglia 132.
MOTORE KW 5,5 4P B5 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO

Punti di forza

Materiale Alluminio con verniciatura RAL7031

Applicazioni

Trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza5,5 kW
Tensione400/690 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi132 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero38 mm
Peso49,93 kg
628,50 IVA esclusa
/ Unità
766,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione