MOTORE KW 18,5 4P B5 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898715) KW 18,5 4P B5 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898715)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3C18.54P180B5
Rubix:999250408002768
EAN:3660338524028




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 18,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 18,5 4P B5 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898715) KW 18,5 4P B5 IEC180M 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898715)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Grado di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura classe B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC fornito di serie per le dimensioni di telaio 132 & above.
MOTOR 18,5KW 1500rpm B5 180M 400/690v-3ph-50Hz IE3 CI IP55
Applicazioni
Potenza rotativa
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 18,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Altezza assi | 180 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 48 mm |
| Peso | 157 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2008,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 2450,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione