8AFD40002-MOTORE BX 100LB 4 KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX

Motore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BX 100LB 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:160000001725318
8AFD40002-MOTORE BX 100LB 4 KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX

Riepilogo info tecniche

Tensione230/400 V
Velocità1445 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8AFD40002-MOTORE BX 100LB 4 KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX


BX Series asynchronous motors with aluminium frames are the right solution for a wide range of general purpose industrial applications. Both the IEC and Compact motor are available in IE3 efficiency classes according to the international standard IEC 60034-30. Furthermore, Bonfiglioli's e-motors can be equipped with several options: protection class up to IP 56, tropicalized, corrosion-resistant paint, and anti-condensation heaters. Moreover, the BN/M and BX/MX motor Series are also able available in the Brake Motor version with a selection of AC or DC brakes. To maximize our e-motor flexibility, all of them can be controlled with inverters.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione230/400 V
Velocità1445 rpm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Esecuzionebx
362,75 IVA esclusa
/ Unità
442,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.