8J0203001J-MOTORE BE 80A 4 AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BE FD 15 NB 230
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BE 80A 4 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 15 NB 230
Rubix:999210611010906

Documenti
Dettagli del prodotto : 8J0203001J-MOTORE BE 80A 4 AUTOFRENANTE KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BE FD 15 NB 230
I motori asincroni delle serie BX, BE e BN con telaio in alluminio sono la soluzione giusta per un'ampia gamma di applicazioni industriali generiche. Inoltre, gli e-motori Bonfiglioli possono essere dotati di diverse opzioni: Classe di protezione fino a IP 56, verniciatura tropicalizzata e resistente alla corrosione e riscaldatori anticondensa. Per massimizzare la flessibilità dei nostri e-motori, tutti possono essere controllati con inverter.
Applicazioni
Industriale generico
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,55 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1430 rpm |
| Materiale | alluminio (telaio) |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Esecuzione | be |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 279,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 341,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
