1LE1003-1CA13-4AA4-MOTORE KW 7,5 2P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3
Motore Industriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Innomotics:1LE1003-1CA13-4AA4
Rubix:160000000067722


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 7,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1LE1003-1CA13-4AA4-MOTORE KW 7,5 2P B3 IEC132S 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3
Simiiotics gp motor type: 1AV3130A motore bassa tensione, IEC ROT. A gabbia,autoventil,IP55 CL. isolam. 155(F) SEC. 130(B) carcassa in alluminio premium efficiency IE3, 2POLI * GR132S * 5,5KW (50HZ) 6,3KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, senza prot. motore morsettiera in alto
Punti di forza
Simotics gp motor type: 1av3130a motore bassa tens. IEC ROT. A gabbia,autoventil.,ip55 temp. cl. 155(f) SEC. 130(b) carcassa in alluminio premium efficiency ie3, 2pole * fs132s * 5.5kw (50hz) 6.3kw (60hz) Cod. doganale: 85015220 AL: N ECCN: N
Applicazioni
Qualsiasi settore industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 57000 g |
|---|---|
| Potenza | 7,5 kW |
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Esecuzione | b3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 844,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1029,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore