MOTORE KW 22 4P B5 IEC180L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898749) KW 22 4P B5 180L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898749)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3C224P180B5
Rubix:999250408002736
EAN:3660338524349




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 22 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 22 4P B5 IEC180L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898749) KW 22 4P B5 180L 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 GHISA (898749)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155 °C) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW. IE3 da 0,75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard di 400/690 V. Termistore PTC montato di serie per le grandezze di carcassa 132 e superiori.
MOTORE 22KW 1500rpm B5 180L 400/690V-3ph-50Hz IE3 GH IP55
Punti di forza
Ghisa, verniciatura RAL 7031
Applicazioni
Potenza rotazionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 22 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza assi | 180 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 48 mm |
| Peso | 176 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2137,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2607,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione