8XNC63040004-MOTORE BXN 63MA 4 CE-UKCA-UL KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BXN 63MA 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:999210506002390


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,12 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1407 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8XNC63040004-MOTORE BXN 63MA 4 CE-UKCA-UL KW 0,12 4P B14 IEC63A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore asincrono trifase Bonfiglioli BXN 63MA 4 con efficienza IE3 e protezione IP55. Montaggio B14, 230/400 V, 50 Hz, 0,12 kW, 4 poli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,12 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1407 rpm |
| Altezza assi | 63 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 11 mm |
| Peso | 4,6 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | bxn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore