8U0203000M-MOTORE BE 80A 4 KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BE 80A 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:999210426081697
8U0203000M-MOTORE BE 80A 4 KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE

Riepilogo info tecniche

Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Velocità1405 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8U0203000M-MOTORE BE 80A 4 KW 0,55 4P B5 IEC80A 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 BE


I motori asincroni delle serie BX, BE e BN con telaio in alluminio sono la soluzione giusta per un'ampia gamma di applicazioni industriali generiche. Sia il motore IEC che quello Compact sono disponibili nelle classi di efficienza IE1 (BN/M) IE2 (BE/ME) e IE3 (BX/MX) secondo la norma internazionale IEC 60034-30. Inoltre, gli e-motori Bonfiglioli possono essere dotati di diverse opzioni: classe di protezione fino a IP 56, verniciatura tropicalizzata e resistente alla corrosione e riscaldatori anticondensa. Inoltre, le serie di motori BN/M e BX/MX sono disponibili anche nella versione BrakeMotor con una scelta di freni in corrente alternata o continua. Per massimizzare la flessibilità dei nostri motori elettronici, tutti possono essere controllati con inverter.

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,75 kW
Tensione230/400 V
Velocità1405 rpm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero19 mm
Peso9,5 kg
Esecuzionebe
148,43 IVA esclusa
/ Unità
181,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore