8D17030001-MOTORE IE1 0,37 KW BN 71C 6 230/400-50 IP55 CLF B5

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN 71C 6 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:170000000727276
8D17030001-MOTORE IE1 0,37 KW BN 71C 6 230/400-50 IP55 CLF B5

Riepilogo info tecniche

Potenza0,37 kW
Tensione400 V
Velocità910 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8D17030001-MOTORE IE1 0,37 KW BN 71C 6 230/400-50 IP55 CLF B5


I motori asincroni BN Series con telai in alluminio sono la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali per uso generale. Inoltre, gli e-motori Bonfiglioli possono essere equipaggiati con diverse opzioni: grado di protezione fino a IP 56, tropicalizzazione, verniciatura anticorrosione e riscaldatori anti-condensa. Per massimizzare la flessibilità dei nostri e-motori, tutti possono essere controllati tramite inverter.

Applicazioni

Industriale per uso generale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,37 kW
Tensione400 V
Velocità910 rpm
Materialealluminio (telaio)
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie1
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero14 mm
Peso7,7 kg
Esecuzionebn
141,22 IVA esclusa
/ Unità
172,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore