1305100013WAJ-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MD FRENO AC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MD FRENO AC
Rubix:999220217016446
1305100013WAJ-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MD FRENO AC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,25 kW
Tensione400 V
Velocità1400 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1305100013WAJ-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,25 4P B14 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BAX MD FRENO AC


La serie BA è costituita da motori asincroni trifase con freno. Il freno si attiva in caso di mancanza di alimentazione. La coppia frenante rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. Di serie il freno è alimentato in CA a 3 fasi con i conduttori del freno collegati a quelli del motore in un'unica scatola morsettiera, mentre su richiesta è possibile alimentare il freno separatamente con una seconda morsettiera o avere un'alimentazione del freno in CC con un raddrizzatore incorporato nella scatola morsettiera. Il raddrizzatore è dotato di dispositivi di protezione da sovratensione. Nelle tabelle dati tecnici, i motori della serie BA sono proposti nella versione BAX per servizio continuo con classe di efficienza IE2 / IE3 (conforme al Regolamento UE 2019/1781), in alternativa possono essere forniti nella versione BA 'Enhanced version Power 'solo per servizio intermittente (S3 60%). I motori della serie BA tollerano elevati tassi di sovraccarico e sono in grado di sopportare surriscaldamenti in modo da garantire la migliore affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose. Tutti i motori della serie MGM sono stati progettati per essere controllati da inverter. L'isolamento degli avvolgimenti del motore è di classe F, mentre la classe H è disponibile su richiesta. Il tipo di costruzione del motore è totalmente chiuso raffreddato esternamente (TEFC) e grado di protezione IP54 (IP55 su richiesta). Per un grado di protezione superiore (IP56-IP65-IP66) si raccomanda l'utilizzo della versione BAH (vedi pagina 56 per maggiori informazioni). I motori fino alla taglia 132 sono dotati di serie di una sede esagonale sull'albero al lato non motore per consentire la rotazione manuale anche a motore spento. Tutti i motori della serie BA sono forniti di serie con vite di sblocco manuale del freno. Il disco freno della serie BA presenta una ampia superficie della fascia frenante che consente elevata coppia frenante, basso consumo del disco e, di conseguenza, ridotti costi di manutenzione. La coppia frenante può essere facilmente regolata al valore desiderato semplicemente avvitando alcuni dadi. Grazie alla sua particolare costruzione la superficie di attrito del freno è auto-ventilata sul lato motore, permettendo un elevato carico di lavoro del freno e mantenendo costante il tempo di frenatura. Il materiale della fascia frenante è privo di amianto. La carcassa dei motori della serie BA è in pressofusione di metallo leggero per i motori fino alla taglia 132 e la scatola morsettiera, fornita con pressacavi e tappi, è posizionata a 180° sopra i piedi di supporto del motore. La carcassa è in ghisa a partire dalla taglia 160 e la scatola morsettiera è collocata sul lato destro (vista lato motore). I copriflangia e le flange sono in alluminio sui motori fino alla taglia 90 e in ghisa sui motori dalla taglia 100 in su. L'elemento mobile del freno e la bobina del freno hanno un nucleo laminato per ridurre le perdite elettriche e assicurare un intervento di frenatura molto rapido. Le principali caratteristiche della serie BA sono la costruzione robusta, l'azione frenante rapida, il tempo di frenatura costante, l'alto numero di cicli avvio/arresto consentiti anche in applicazioni gravose, la coppia frenante facilmente regolabile e i bassi costi di manutenzione.

Punti di forza

• Freno AC o DC
Alta coppia frenante e regolabile
Ciclo pesante di lavoro
Bassa manutenzione
Vite di sblocco manuale del freno

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avviamenti/arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;Velocità regolata;Verricelli;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Argano gru/Carro terminale/Carrello

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,25 kW
Tensione400 V
Velocità1400 rpm
Materialealluminio
Altezza assi344 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero14 mm
Peso9,5 kg
Esecuzionebax
254,08 IVA esclusa
/ Unità
309,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore