1305100014P1S-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
Motore asincrono con freno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MGM Motori:KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
Rubix:999210607001144

Documenti
Dettagli del prodotto : 1305100014P1S-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,25 4P B5 IEC71A 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC
I motori della serie BM sono dotati di bobina freno in CC. La bobina freno in CC è alimentata tramite un raddrizzatore ubicato nella scatola morsettiera (tensione di alimentazione standard 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è provvisto di dispositivi di protezione contro le sovratensioni. La coppia di frenatura rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. La coppia di frenatura può essere regolata allentando o stringendo le molle regolabili (78), se presenti, oppure, in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di diverso tipo. Non impostare mai la coppia di frenatura a un valore superiore a quello indicato sulla targhetta del motore. I motori della serie BM sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero al lato non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta i motori della serie BM possono essere forniti con una leva di ritorno per lo sblocco del freno posizionata sul lato motore.
Punti di forza
•La ventola di raffreddamento è montata sull'estremità dell'albero non motrice
Freno a bassa rumorosità
Bassa manutenzione
Freno a bassa rumorosità
Bassa manutenzione
Applicazioni
Applicazioni standard a induzione;Avviamenti/arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchine per l'imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Argani;Carri di trasferimento;Impilatori;Paranco gru/Carrello di estremità/Carrello
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,25 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1400 rpm |
| Materiale | ghisa (flangia);alluminio (telaio) |
| Altezza assi | 295 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie2 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 11 mm |
| Peso | 7 kg |
| Esecuzione | bmx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 254,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 309,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
