MOTORE KW 5,5 2P B5 IEC112MB 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898847) KW 5,5 2P B5 IEC112M 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898847)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3A5.52P112B5
Rubix:999250408002642
EAN:3660338525261




Riepilogo info tecniche
| Potenza | 5,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 5,5 2P B5 IEC112MB 3PH 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898847) KW 5,5 2P B5 IEC112M 400/690V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898847)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / Sovratemperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 5,5KW 3000RPM B5 112M 400/690V 50HZ IE3 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, vernice RAL7031
Applicazioni
Potenza rotazionale
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 5,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400/690 V |
| Velocità | 3000 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 112 mm |
| Numero di poli | 2 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Peso | 35,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 474,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 578,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore