1LE1003-0EB42-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 1,5 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Innomotics:KW1,54PB5IEC90L3PH230/400V50HZIP55CLFIE3SIMOTICSGPZF01+F11
Rubix:999190400156108
1LE1003-0EB42-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 1,5 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11

Riepilogo info tecniche

Potenza1,5 kW
Tensione400 V
Velocità1445 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1LE1003-0EB42-2FA4-Z F01+F11-MOTORE CON OPZIONI (AUTOFRENANTE) KW 1,5 4P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 SIMOTICS GP Z F01+F11


La SIMOTICS Digital Data App fornisce accesso ai dati tecnici, alle informazioni sui ricambi e alle istruzioni operative per i motori SIMOTICS GP/SD in qualsiasi momento e ovunque. Ciò offre ai nostri clienti un accesso rapido ai contenuti importanti del gemello digitale, semplificando e ottimizzando i processi del cliente. Scansionando il codice Data Matrix sulla targhetta aggiuntiva del motore, è possibile visualizzare per questo motore i dati elettrici e meccanici pertinenti.

Punti di forza

•Tempi di messa in servizio e di assistenza più brevi
Accesso rapido alle informazioni di servizio rilevanti

Applicazioni

Sistemi di trasporto come gru, nastri e dispositivi di sollevamento;Magazzini automatici ad alta scaffalatura;Macchine per l'imballaggio;Automazione e azionamenti

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,5 kW
Tensione400 V
Velocità1445 rpm
Materialealluminio
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso19 kg
Esecuzionesimotics gp/sd 1le1
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione