8AXC10009-MOTORE IE3 3 KW X COMPATTI MX 3LB 4 230/400-50 IP55 CLF W 30
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:MX 3LB 4 230/400-50 IP55 CLF W 30
Rubix:999200706012860
Produttore:8AXC10009

Documenti
Dettagli del prodotto : 8AXC10009-MOTORE IE3 3 KW X COMPATTI MX 3LB 4 230/400-50 IP55 CLF W 30
Motore asincrono trifase Bonfiglioli MX IE3 da 3 kW, 230/400 V a 50 Hz e 1445 rpm. Grado di protezione IP55, per applicazioni industriali standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 3 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Peso | 28,98 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | mx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 324,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 396,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
