1305100014TUW-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,12 6P B5 IEC63D 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Motore asincrono con freno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

MGM Motori:KW0,126PB5IEC63D3PH230/400V50HZIP54CLFIE2BMXMDFRENODC
Rubix:999211026060217
1305100014TUW-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,12 6P B5 IEC63D 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC

Riepilogo info tecniche

Potenza0,12 kW
Tensione400 V
Velocità865 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1305100014TUW-MOTORE AUTOFRENANTE KW 0,12 6P B5 IEC63D 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BMX MD FRENO DC


I motori della serie BM sono dotati di bobina freno in corrente continua. La bobina freno in CC è alimentata tramite un raddrizzatore ubicato nella morsettiera (la tensione di alimentazione standard è 230V 50/60 Hz). Il raddrizzatore è fornito con dispositivi di protezione contro le sovratensioni. La coppia frenante rimane invariata in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. La coppia frenante può essere regolata allentando o stringendo le molle regolabili (78) ove presenti o, in presenza di molle fisse, rimuovendo le molle centrali o sostituendo le molle con altre di diverso tipo. Non impostare mai la coppia frenante a un valore superiore a quello indicato sulla targhetta del motore. I motori della serie BM sono dotati di serie di un foro esagonale sull'albero al lato non motrice per consentire la rotazione manuale. Su richiesta i motori della serie BM possono essere forniti con leva di ritorno per il rilascio del freno ubicata sul lato motore.

Punti di forza

•La ventola di raffreddamento è montata sull'estremità dell'albero lato non motrice
Freno a basso rumore
Bassa manutenzione

Applicazioni

Applicazioni standard per motori a induzione;Avviamenti/arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;A velocità regolata;Verricelli;Carrelli di trasferimento;Impilatori;Paranco gru / carrello di estremità / trolley

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,12 kW
Tensione400 V
Velocità865 rpm
Materialealluminio
Altezza assi260 mm
Numero di poli6
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip54
Diametro dell'albero11 mm
Peso6 kg
Esecuzionebmx
254,08 IVA esclusa
/ Unità
309,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione