830620106-MOTORE IE1 0,25 KW BN 71A 4 230/400-50 IP55 CLF B5

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:KW0,254PB5IEC71A3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Rubix:160000000496544
Produttore:830620106
830620106-MOTORE IE1 0,25 KW BN 71A 4 230/400-50 IP55 CLF B5

Riepilogo info tecniche

Potenza0,25 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 830620106-MOTORE IE1 0,25 KW BN 71A 4 230/400-50 IP55 CLF B5


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x249x188 mm
Peso5100 g
Potenza0,25 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità1500 rpm
Altezza assi71 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero14 mm
Peso5900 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
106,08 IVA esclusa
/ Unità
129,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione