8XNC72040002-MOTORE BXN 71MB 4 CE-UKCA-UL KW 0,37 4P B5 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:BXN 71MB 4 230/400-50 IP55 CLF B5
Rubix:999210506002319
Produttore:8XNC72040002


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1419 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8XNC72040002-MOTORE BXN 71MB 4 CE-UKCA-UL KW 0,37 4P B5 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BXN
Motore asincrono 3-fase Bonfiglioli BXN 71MB 4 ad alta efficienza IE3, grado di protezione IP55. Versione 230/400V, 50Hz.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,37 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1419 rpm |
| Altezza assi | 71 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Peso | 8,3 kg |
| Frequenza | 50 Hz |
| Esecuzione | bxn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore