MOTORE KW 3 4P B3 IEC100LB 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898787) KW 3 4P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898787)
Motore AC trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:M3A34P100B3
Rubix:999250408002700
EAN:3660338524691



Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE KW 3 4P B3 IEC100LB 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898787) KW 3 4P B3 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (898787)
Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento classe F (155ºC) / aumento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie sulle taglie telaio 132 e superiori.
MOTORE 3KW 1500rpm B3 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Punti di forza
Alluminio, verniciatura RAL9006
Applicazioni
Potenza rotativa
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 3 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 100 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Peso | 28,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 355,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 433,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
