8AF24000B-MOTORE BX 90LA 4 KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX

3-Phase Motor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BX 90LA 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix:160000001725308

Riepilogo info tecniche

Potenza1,5 kW
Tensione230/400 V
Velocità1735 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8AF24000B-MOTORE BX 90LA 4 KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX


Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,5 kW
Tensione230/400 V
Velocità1735 rpm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie3
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero24 mm
Peso17 kg
Esecuzionebx
259,41 IVA esclusa
/ Unità
316,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.