8AFD4002V-MOTORE BX 100LB 4 AUTOFRENANTE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 40 NB 230
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:KW34PB5IEC100L3PH230/400V50HZIP54CLFIE3BXFD40NB230
Rubix:999180500005765

Documenti
Dettagli del prodotto : 8AFD4002V-MOTORE BX 100LB 4 AUTOFRENANTE KW 3 4P B5 IEC100L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BX FD 40 NB 230
Le versioni con freno incorporato utilizzano freni a molla in corrente continua (opzione FD) o in corrente alternata (opzioni FA). Tutti i freni sono progettati per garantire un funzionamento a prova di guasto, ovvero vengono applicati per mezzo di molle in caso di interruzione dell'alimentazione. Quando la tensione viene interrotta, le molle di pressione spingono la piastra dell'indotto contro il disco del freno. Il disco rimane intrappolato tra la piastra di armatura e lo scudo del motore e blocca la rotazione dell'albero. Quando la bobina viene alimentata, un campo magnetico sufficientemente forte da superare l'azione delle molle attrae il disco dell'indotto, in modo da liberare il disco del freno, che è parte integrante dell'albero del motore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 3 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1445 rpm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Peso | 36 kg |
| Esecuzione | bx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 537,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 655,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
