1305100014IYF-MOTORE AUTOFRENANTE KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC
Motore frenante asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
MGM Motori:KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC
Rubix:999220421021434

Documenti
Dettagli del prodotto : 1305100014IYF-MOTORE AUTOFRENANTE KW 2,2 6P B3 IEC112M 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE3 BAX MD FRENO AC
La serie BA è composta da motori frenanti asincroni trifase. Il freno si attiva in caso di mancanza di alimentazione. La coppia frenante rimane la stessa in entrambe le direzioni di rotazione e il motore frena senza scorrimento assiale dell'albero. Di serie il freno è alimentato in AC a 3 fasi con i conduttori del freno collegati a quelli del motore in un'unica scatola morsettiera, mentre su richiesta è possibile alimentare il freno separatamente con una seconda morsettiera oppure avere un'alimentazione DC del freno con un raddrizzatore incorporato all'interno della scatola morsettiera. Il raddrizzatore è dotato di dispositivi di protezione da sovratensione. Nelle tabelle dei dati tecnici i motori della serie BA sono proposti nella versione BAX per servizio continuo con classe di efficienza IE2 / IE3 (conforme al regolamento UE 2019/1781), in alternativa possono essere forniti nella versione BA 'Enhanced version Power 'solo per servizio intermittente (S3 60%). I motori della serie BA tollerano elevati sovraccarichi e sono in grado di sopportare surriscaldamenti in modo da garantire la massima affidabilità anche in condizioni operative severe. Tutti i motori della serie MGM sono stati progettati per essere controllati da inverter. L'isolamento dell'avvolgimento motore è di classe F, mentre la classe H è disponibile su richiesta. Il tipo di costruzione del motore è completamente chiuso e raffreddato esternamente (TEFC) e grado di protezione IP54 (IP55 su richiesta). Per un grado di protezione superiore (IP56-IP65-IP66) si raccomanda di utilizzare la versione BAH (vedere pagina 56 per ulteriori informazioni). I motori fino alla taglia telaio 132 sono forniti di serie con un foro esagonale sull'albero all'estremità non motrice per consentire la rotazione manuale, anche a motore spento. Tutti i motori della serie BA sono forniti di serie con vite di rilascio del freno manuale. Il disco freno della serie BA ha una grande superficie d'attrito che consente un'elevata coppia frenante, un basso consumo del disco e, di conseguenza, bassi costi di manutenzione. La coppia frenante può essere facilmente regolata al valore desiderato semplicemente avvitando alcuni dadi. Grazie alla sua costruzione speciale la superficie di attrito del freno è auto-ventilata sul lato motore, permettendo un elevato carico di lavoro del freno e mantenendo costante il tempo di frenata. Il materiale d'attrito è privo di amianto. Il telaio dei motori della serie BA è realizzato in pressofusione di metallo leggero per i motori fino alla taglia 132 e la scatola morsettiera, fornita con pressacavi e tappi, è posizionata a 180° sopra i piedi di supporto del motore. Il telaio è realizzato in ghisa a partire dalla taglia 160 e la scatola morsettiera è collocata sul lato destro (vista lato azionamento). I carter e le flange sono in alluminio per i motori fino alla taglia 90, e in ghisa per i motori a partire dalla taglia 100. L'elemento mobile del freno e la bobina del freno hanno un nucleo laminato per ridurre le perdite elettriche e garantire un intervento di frenata molto rapido. Le principali caratteristiche della serie BA sono la costruzione robusta, l'azione frenante rapida, il tempo di frenata costante, l'elevato numero di cicli avvio/arresto consentiti anche in applicazioni gravose, la coppia frenante facilmente regolabile e i bassi costi di manutenzione.
Punti di forza
•Freno AC o DC
Coppia frenante molto elevata e regolabile
Ciclo di lavoro pesante
Bassa manutenzione
Vite di rilascio del freno manuale
Coppia frenante molto elevata e regolabile
Ciclo di lavoro pesante
Bassa manutenzione
Vite di rilascio del freno manuale
Applicazioni
Applicazioni standard per motori a induzione;Avviamenti/Arresti ciclici rapidi;Palettizzatori;Macchine per imballaggio;Nastri trasportatori;Sistemi sincronizzati;Sistemi a velocità regolata;Argani;Carri di trasferimento;Impilatori;Paranco gru/Carrello di estremità/Carrello
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 2,2 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 960 rpm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza assi | 505 mm |
| Numero di poli | 6 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip54 |
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Peso | 50 kg |
| Esecuzione | bax |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 798,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 974,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
