MOTORE KW 0,18 4P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898544) KW 0,18 4P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898544)

Motore CA trifase

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:M2A0.184P063B5
Rubix:999250408002931
EAN:3660338522406
MOTORE KW 0,18 4P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898544) KW 0,18 4P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898544)

Riepilogo info tecniche

Potenza0,18 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOTORE KW 0,18 4P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898544) KW 0,18 4P B5 IEC63B 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE2 ALLUMINIO (898544)


Motori elettrici asincroni in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Isolamento Classe F (155ºC) / Innalzamento di temperatura B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0.12 kW a 0.55 kW. IE3 da 0.75 kW a 55 kW e IE4 da 4 kW a 90 kW. Tensione standard 400/690v. Termistore PTC montato di serie su grandezze telaio 132 e superiori.
MOTORE 0,18KW 1500rpm B5 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55

Punti di forza

Alluminio, vernice RAL9006

Applicazioni

Potenza rotazionale

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,18 kW
Tensione230/400 V
Velocità1500 rpm
Materialealluminio
Altezza assi63 mm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero11 mm
Peso4 kg
79,13 IVA esclusa
/ Unità
96,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore