8F43010003-MOTORE BN 90L 2 AUTOFRENANTE KW 2,2 2P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FD 26 NB 230

Motore Bonfiglioli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BN 90L 2 230/400-50 IP54 CLF B5 FD 26 NB 230
Rubix:160000000496024
Produttore:8F43010003
8F43010003-MOTORE BN 90L 2 AUTOFRENANTE KW 2,2 2P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF  IE1 BN FD 26 NB 230

Riepilogo info tecniche

Potenza2,2 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8F43010003-MOTORE BN 90L 2 AUTOFRENANTE KW 2,2 2P B5 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE1 BN FD 26 NB 230


I motori normalizzati IEC della serie BN sono conformi a tutti gli standard internazionali applicabili, incluse le Direttive EMC - Emissioni Elettromagnetiche e LVD - Bassa Tensione. I motori sono disponibili sia nelle forme costruttive flangiate, sia nella forma costruttiva con piedi e nelle esecuzioni a singola o doppia polarità. Inoltre, due tipi di freno in c.a., e uno in c.c., sono disponibili a corredo dei motori BN.

Applicazioni

Una gamma completa di motori, sviluppata per le esigenze dei motoriduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x326x233 mm
Peso14000 g
Potenza2,2 kW
Tensione230/400v δ/y V
Velocità3000 rpm
Altezza assi90 mm
Classe di efficienza energeticanot applicable
Diametro dell'albero24 mm
Peso15100 kg
Esecuzioneim b5
Paese d'origineIT
387,86 IVA esclusa
/ Unità
473,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.