8AF340009-MOTORE BX 132MA 4 KW 7,5 4P B5 IEC132M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX
Motore asincrono
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:8AF340009
Rubix:160000001725309

Documenti
Dettagli del prodotto : 8AF340009-MOTORE BX 132MA 4 KW 7,5 4P B5 IEC132M 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 BX
I motori asincroni della serie BX con telaio in alluminio sono la soluzione giusta per un'ampia gamma di applicazioni industriali generiche. Inoltre, gli e-motori Bonfiglioli possono essere dotati di diverse opzioni: Classe di protezione fino a IP 56, verniciatura tropicalizzata e resistente alla corrosione e riscaldatori anticondensa. Per massimizzare la flessibilità dei nostri motori elettronici, tutti possono essere controllati con inverter.
Applicazioni
Industriale generico
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 7,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 400 V |
| Velocità | 1460 rpm |
| Materiale | alluminio (telaio) |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Peso | 67 kg |
| Esecuzione | bx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 718,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 876,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
