8J0103000U-MOTORE BE 71B 4 AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BE FD 5 NB 230

Motore asincrono

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:BE 71B 4 230/400-50 IP54 CLF B14 FD 5 NB 230
Rubix:999210611010908
8J0103000U-MOTORE BE 71B 4 AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BE FD 5 NB 230

Riepilogo info tecniche

Potenza0,73 kW
Tensione230/400 V
Velocità1385 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8J0103000U-MOTORE BE 71B 4 AUTOFRENANTE KW 0,37 4P B14 IEC71B 3PH 230/400V 50HZ IP54 CLF IE2 BE FD 5 NB 230


Le versioni con freno incorporato utilizzano freni a molla azionati in DC (opzione FD) o in AC (opzioni FA). Tutti i freni sono progettati per garantire un funzionamento a prova di guasto, il che significa che vengono applicati dall'azione della molla in caso di interruzione dell'alimentazione. Quando la tensione viene interrotta, le molle di pressione spingono la piastra dell'armatura contro il disco del freno. Il disco rimane intrappolato tra la piastra dell'armatura e il carter del motore e impedisce la rotazione dell'albero. Quando la bobina è alimentata, un campo magnetico sufficientemente forte da vincere l'azione della molla attrae la piastra dell'armatura, in modo che il disco del freno – che è solidale con l'albero del motore – venga rilasciato

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,73 kW
Tensione230/400 V
Velocità1385 rpm
Numero di poli4
Classe di efficienza energeticaie2
Grado di protezione (IP)ip55
Diametro dell'albero14 mm
Peso8 kg
Esecuzionebe
236,52 IVA esclusa
/ Unità
288,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore